Beli membrane ro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi
    Mulai

    Rp2.799.900

    DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi
    Deskripsi:
    Membrane UF-4040Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.
    atribut:
    • Module Type: Inside - Out
    • Shell And Seal Materials: PVC, Epoxy Resins
    • Membrane Material: PVC
    • Bacterial Removal (%): ≥ 99.99
    • Filtrate SDI: < 2
    • Filtrate Turbidity: < 0.1 NTU
    • Produced Water Pollution Index (SDI 25): < 3
  2. DELTA PURO Membrane Housing FRP
    Mulai

    Rp5.099.900

    DELTA PURO Membrane Housing FRP
    Deskripsi:
    Membrane Housing FRP 4 inchMembrane Housing FRP 4 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 4 inch. Housing Membrane FRP 4 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 4 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 3 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 4 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 4 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.
    atribut:
    • Material: Filament wound epoxy glass composite
    • Maximum Working Temperature (°C): 49
    • Model Connection: Side Port (Side Entry) / End Port (End Entry)
  3. MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMW
    Mulai

    Rp3.599.900

    MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMW
    Deskripsi:
    Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel regenerated cellulose and Biomax polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm - Both Ultracel, Durapore, and Biomax membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements - Compatible with Amicon Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desalting
    atribut:
    • Chemistry: Regenerated Cellulose (RC)
    • Device Configuration: Ultrafiltration Discs
    • Filter Code: PLBC
    • Filter Type: Ultrafiltration
    • Key Applications: Protein PurificationProtein ConcentrationProtein Desalting
    • NMWL (KDa): 3
    • Quality Level: MQ400
    • Regenerated Cellulose (RC): Protein Purification, Protein Concentration, Protein Desalting
  4. Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Mulai

    Rp3.899.900

    Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Deskripsi:
    Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
  5. KUSATSU RO Membrane
    Mulai

    Rp339.900

    KUSATSU RO Membrane
    Deskripsi:
    More than 30 years of production experience, thousands of high-performing RO plants throughout the world are the foundation of the excellent reputation that KUSATSU TORAY membrane products have.
    atribut:
    • Life Time (Months): 6-12
    • Working Temperature (°C): 5-45
  6. Poisedon Membran RO
    Mulai

    Rp189.900

    Poisedon Membran RO
    Deskripsi:
    Semua membran RO menggunakan membran primer dengan tingkatdesalinasi 93%-99%, yang akan menyediakan membran reverse osmosis RO kualitas tertinggi untuk pasar IndonesiaTeknologi RO adalah teknologi pemisahan dan penyaringan membran yang menggunakan perbedaan tekanan sebagai tenaga penggerak. Ukuran pori-porinya sekecil 0,0001 mikron. Di bawah tekanan tertentu, molekul air dapat melewati membran RO, sedangkan garam anorganik, ion logamberat, bahan organik, koloid, bakteri, virus, dan kotoran lain dalam air sumber tidak dapat melewati membran RO, sehingga air murni yang dapatmelewatinya dan air pekat yang tidak dapat melewatinya dibedakan secara ketat. Poseidon menggunakan "membran komposit film tipis" untukmenghilangkan "membran cellulose" awal. "Membran komposit film tipis" yang dikembangkan oleh POSEIDON memiliki stabilitas kimia, kemampuan anti- polusi yang kuat, ketahanan asam dan alkali yang lebih baik, serta memiliki fluks air dan laju retensi garam yang tinggi dan ketahanan terhadap erosibiologis saat dioperasikan di bawah tekanan sedang. Ia dapat menghasilkan air secara terus-menerus dan tanpa henti pada suhu 0-45℃ dan pH 4-12. Lajudesalinasi 3-5% lebih tinggi daripada membran biasa, dan produksi air per-unit permukaan membran efektif besar, dan pencucian baliknya menyeluruh.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 0.0001
    • Membran Grade: Level 1
    • Water Source (ppm): TDS ≤ 800
  7. Merck Millipore Membrane Strat-M Transdermal Diffusion
    Mulai

    Rp15.999.900

    Merck Millipore Membrane Strat-M Transdermal Diffusion
    Deskripsi:
    Strat-M Membrane for Transdermal Diffusion TestingExperience the unmatched predictability of Strat-M membrane-a synthetic, non-animal based model for transdermal diffusion testing that is predictive of diffusion in human skin without lot-to-lot variability, safety and storage limitations.Strat-M membrane is designed for screening of:- Active pharmaceutical ingredients (API) - Cosmetic actives - Formulations - Personal care products - Pesticides and chemicals Human Skin CorrelationStrat-M membrane is predictive of diffusion in human skin for a wide range of compounds and formulations. Use the Compound Correlation Tool to learn how well Strat-M membrane will work for you.Reproducible Diffusion Data:No need to repeat testing each time a new lot of skin arrives in the lab. Strat-M membrane is a highly consistent, engineered material that allows you to compare today's diffusion data with data you will generate next week, or next month. Furthermore, lot-to-lot consistency brings a new level of clarity to your test data, simplifying your analysis.Sensitive to EnhancersStrat-M membrane exhibits differential permeability in the presence of enhancers and is compatible with common formulation formats, so it is appropriate for use during formulation optimization.Ultimate Experimental ConvenienceStrat-M membrane was designed with convenience in mind. The Strat-M membrane is shelf-stable and stocked in the warehouse so procurement and storage is a breeze. Each membrane is individually packaged as precut discs and do not need to be hydrated prior to use. Simply remove the Strat-M membrane disc from its pouch and load into a Franz cell.
    atribut:
    • Filter Code: SKBM
    • Filter Color: White
    • Filter Surface: Plain
    • Chemistry: Polyethersulfone (PES)Polyolefin (PO)Synthetic Lipid post-treatment
    • Material Size: 60
    • Quality Level: MQ400
    • Thickness (µm): 300
  8. LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)
    Mulai

    Rp5.299.900

    LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)
    Deskripsi:
    Thousands ofhigh-performing RO plants throughout the worldare the foundati
    atribut:
    • Test Pressure (psi): 150
    • Ph: 7.5
    • Stabilized Salt Rejection (%): 99
    • Active Area Ft2 (m²): 7.5
    • Color: White
    • Minimum Salt Rejection (%): 98
    • Permeate Flow Rate GPD (m³): 2000
    • Single Membrane Recovery (%): 15
    • Size (mm): 1016
  9. HYDRAMEM Membrane RO Fouling Resistant
    Mulai

    Rp13.999.900

    HYDRAMEM Membrane RO Fouling Resistant
    Deskripsi:
    Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish Water & Waste WaterFeed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometry
    atribut:
    • Diameter (inch): 8
    • Salt Rejection (%): 99.5
    • Product Flow Rate (L/hour): 1653.75 (10500gpd)
    • Active Surface Area (ft²): 400
    • Active Surface Area (m²): 37.16
  10. Waterplus Poe Ultrafiltration Systems
    Mulai

    Rp399.900

    Waterplus Poe Ultrafiltration Systems
    Deskripsi:
    ultrafilter housing & membrane (1000lph)
  11. HYDRAMEM Membrane RO Brackish Water
    Mulai

    Rp3.199.900

    HYDRAMEM Membrane RO Brackish Water
    Deskripsi:
    Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish WaterFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modified geometry
  12. AS ONE Visking Tube For Dialysis
    Mulai

    Rp2.999.900

    AS ONE Visking Tube For Dialysis
    atribut:
    • Principal Component: Cellulose material
    • Fractionated Molecular Weight: about 3500
    • Pore Size (nm): 1.25
  13. Merck Millipore Membrane Blotted Immobilon-FL PVDF
    Mulai

    Rp2.699.900

    Merck Millipore Membrane Blotted Immobilon-FL PVDF
    Deskripsi:
    Overview- Millipore offers four different Immobilon PVDF membranes, each optimized for different protein blotting applications. Immobilon PVDF membranes provide many advantages compared to nitrocellulose. They won't crack or curl, and they can be cut without fracturing. They also have low background, broad solvent compatibility, and superior staining capabilities. In addition, they can be reprobed multiple times.Immobilon-P Transfer Membrane:- 45 µm pore size Recommended for most western blotting, especially proteins greater than 20 kDa - Millipore's Rapid Immunodetection Protocol reduces detection times by up to 2 hours by eliminating membrane blocking and several wash steps with no loss of sensitivity or specificity Immobilon-E Membrane:- the only PVDF membrane that wets out in aqueous buffers, eliminating the methanol pre-wet step.- 45 µm pore size recommended for most western blotting, especially proteins greater than 20 kDa Blotting Sandwiches:- When you need to process multiple blots, blotting sandwiches are a convenient, time-saving choice. Our sandwiches include sheets of Immobilon-P membrane interleaved with pre-cut sheets of chromatography-grade blotting filter paper and are compatible with any standard wet transfer device.Blotting Filter Paper:- Chromatography-grade blotting filter paper pre-cut to the most popular western blotting sizes. Immobilon-PSQ Membrane:- 0.2 µm pore size and a large internal structure - Higher protein adsorption and sequencing yields than other membranes - Recommended for blotting proteins less than 20 kDa - Prevents blow-through of low molecular weight proteins Immobilon-FL Membrane:- The first transfer membrane optimized for fluorescence applications - Extremely low background improves sensitivity of all fluorescence detection protocols - Compatible with all commonly used fluorescent probes at all excitation and emission wavelengths - Ideal for multiplexing and chemifluorescence applications Immobilon PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon PVDF membranes have high protein adsorption, so you won't lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.Features & Benefits:- Won't crack, curl or fracture when cut - Low background - Superior staining capabilities - Can be reprobed multiple times Applications:- Western Blotting, Immunoblotting, Dot Blotting, Protein Sequencing; - Compatible with Chemiluminescent, Fluorescent, Radioactive, Chromogenic, and Chemifluorescent Detection- Compatible with all commonly used fluorescent probes at all excitation and emission wavelengths
    atribut:
    • BSA Adsorption (µg/cm²): 205
    • Chemistry: Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • Filter Code: IPFL
    • Filter Color: White
    • Filter Surface: Plain
    • Goat IgG Adsorption (µg/cm²): 300
    • Insulin Adsorption (µg/cm²): 155
    • Key Applications: Western Blotting
    • Pore Size (µm): 0.45
    • Quality Level: MQ400
    • Wettability: Hydrophobic
  14. VONTRON RO Membrane
    Mulai

    Rp229.900

    VONTRON RO Membrane
    atribut:
    • Lifetime (month): 12 (depending on condition and usage)
    • Type: RO Membrane
  15. Repligen Spectra/Por 1 Dialysis Membrane
    Mulai

    Rp28.999.900

    Repligen Spectra/Por 1 Dialysis Membrane
    Deskripsi:
    RC dialysis tubing supplied dry with glycerol humectant for easy handling and manipulation. Soak in DI water for 30 minutes to remove glycerol. Contains trace levels of heavy metals and sulphides.
    atribut:
    • Type: Spectra/Por 1, 6 - 8 kD MWCO
  16. KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Mulai

    Rp4.299.900

    KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Deskripsi:
    KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6W
    atribut:
    • Flush: Auto
    • Inlet Pressure (Bar): 2
    • Working Pressure (Bar): 5
    • Working Temperature (°C): 5-45
  17. AS ONE Visking Tubing For Dialysis
    Mulai

    Rp3.599.900

    AS ONE Visking Tubing For Dialysis
    atribut:
    • Fraction Molecular Weight: About 12,000 - 14,000
    • Material: Cellulose principal ingredient
  18. HYDRAMEM Ultrafiltration Module
    Mulai

    Rp51.999.900

    HYDRAMEM Ultrafiltration Module
    Deskripsi:
    - PVDF based hollow fiber membranes have long lifetime due to their high mechanical strength and chemical resistance.- The capacity of clean water production is higher due to modification of membranes which enhances the hydrophilicity of membrane.
    atribut:
    • Туре: Hollow Fiber Ultrafiltration
    • mwcO Dalton: 100000
Daftar Harga membrane ro Terbaru October 2026
DELTA PURO Membrane UF UltrafiltrasiRp2.799.900
DELTA PURO Membrane Housing FRPRp5.099.900
MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMWRp3.599.900
Snowate Reverse Osmosis MembraneRp3.899.900
KUSATSU RO MembraneRp339.900
Poisedon Membran RORp189.900
monotaro Ro Membrane Filter (Reverse Osmosis Membrane Filter)Rp879.900
Merck Millipore Membrane Strat-M Transdermal DiffusionRp15.999.900
LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)Rp5.299.900
Tacmina Pump Chemical (Pompa Kimia)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)